Makita Gerinda Tangan GA 6020 Sistem SJS 6inch 1050W 1unit
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GA 6020 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No Load Speed (rpm) | 10000 |
| Abbrasive Disc (mm) | 150 |
| Type | Sistem SJS |
| Depressed Center Wheel (mm) | 150 |
| Diamond Wheel (mm) | 150 |
| Power (W) | 1050 |
| Diamond Wheel (inch) | 6 |
| Berat (Kg) | 3.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Handy Slim Grinders
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||