Makita Mesin Bor Sudut DA 3010 F 10mm 450W 1unit

#Nomor SKU S000050859
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DA 3010 F
Unit 1unit
Wood Drill Capacity (mm) 25
Iron Capacity (mm) 10
Wood Drill Capacity (inch) 1
No Load Speed (rpm) 0 - 2.400
Electrical Power (W) 450
Iron Capacity (inch) 3/8
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Provides a compact solution when


working between framing studs and


other close quarter applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan