BOSCH Battery VRLA (Aki motor) MF VRLA GTZ-5S 3.5Ah 1unit

#Nomor SKU S000050813
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF VRLA GTZ-5S
Unit 1unit
Part Number 0 092 M67 110
Capacity 3,5Ah at 12V
Type AGM (VRLA)
Application For Honda Wave 100, Honda Wave 125, Honda Beat, Honda Dash, Yamaha Mio Soul, Suzuki Shogun 125, suzuki Step, Suzuki Sky Drive, Kawasaki ZX-130, Kawasaki Fury 125
Dimension (LxWxH) (mm) 150x60x130
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur:
Lug yang lebar. Performa prima cold - start. Tahanan prima akan getaran. Umur pakai lama. Desain grid lug terpusat. Meminimalkan dari getaran, memberikan umur pakai yang lama. Desain grid dengan computer. Menjamin aliran arus yang maksimal. Aliran arus yang optimal memberikan tenaga cranking penuh. Umur pakai yang lama. Solderan yang lebar di atas strap. Memaksimalkan stabilitas koneksi antar cell. Tahan akan getaran. Frame grid menyeluruh & desain jendela persegi. Menahan lebih aman material aktif di tempatnya. Umur float charging lebih lama. Terjamin aman. Sistem penahan api ganda. Mencegah ledakan yang disebabkan api dari luar. Valve pelindung berlapis. Melepaskan tekanan berlebih secara aman. Separator AGM. Menjamin 100% anti bocor. Tidak perlu menambah air selama umur pakai aki. Separator berbentuk U mencegah konslet. Penangan mudah. Praktis untuk menyimpan mur dan baut. Desain container yang groove. Mudah dalam penanganan dan instalasi. Botol cairan asam tersedia di dalam

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan