TRUSCO PV Truck Rope (for Truck) TR920PV Yellow 1roll

#Nomor SKU S000049430
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR920PV
Unit 1roll
Color Yellow
Finishing Material The Combined Polyethylene (PE), Vinylon
Length (m) 20
Mass (kg) 0.83
Specifications 3 Stranded Both Edge Eye Splice Processing
Thickness (phi mm) 9
Working Load (kN) 1.12
Purpose of Use Tighten truck trucks. Cover. Unity.
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eye splice processing (eye processing) has been done to both ends It is a strong, light, excellent in usability track rope.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan