TRUSCO Tangga Profesional TPRK150 1unit

#Nomor SKU S000048960
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPRK150
Unit 1unit
Finishing Material Aluminium Alloy
Ladder Length (m) 2.94
Mass (kg) 7.4
Maximum Working Load (kg) 130
Top Plate Height (m) 1.40
Top Plate Size (mm) 300 x 255
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk