TRUSCO Air Gun MAG38 1set

#Nomor SKU S000048078
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAG38
Unit 1set
Air Consumption (m³/minute) 1.33
Dimension A (mm) phi 50
Dimension B (mm) phi 50
Dimension F (mm) 70
Dimension G (mm) 45
Dimension H (mm) 30
Dimension K (mm) 12.7
Dimension C (mm) phi 75
Dimension D (mm) 190
Dimensions e (mm) 75
Hose Mounting Nozzle 3/8
Mass (kg) 1.8
Body Material SS400
Material (Nozzle) Aluminium Alloy
Normal Working Pressure (MPa) 0.6
Purpose of Use Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:




Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait