TRUSCO Air Gun Set MAG11A 1set

#Nomor SKU S000048070
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAG11A
Unit 1set
Air Consumption (m³/minute) 0.25
Exhaust Vent phi25mm
Hose Mounting Nozzle Rc1/4
Intake Pipe Diameter (phi mm) 20
Length (mm) 142
Minimum Inside Diameter (phi mm) 11
Normal Working Pressure (MPa) 0.6
Nozzle diameter (mm) phi20.0
Nozzle Length (mm) 150
Overall Height (mm) 135(Air Gun)
Set Items Air Gun MAG-11 x 1, Suction Port Pipe 150mm x 1, Hose Band #38 x 1, Dust Bag
Weight (g) 500
Purpose of Use Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan