TRUSCO Slant Rule TSR90 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSR90 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 95 x 95 x 30 |
| Measuring Range | Inclination: 1 Scale = 1degree 90degree to 0degree to 90degree (180degree) Gradient Method: 2 Min to 50% |
| Specifications | Made In An ISO 9001 Authorized Factory |
| Weight (g) | 110 |
| Purpose of Use | Piping, drainage construction, steel structure etc. for general work requiring angle and slope. |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- V groove/with powerful magnet.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan