TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) TDN150 1set

#Nomor SKU S000045780
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDN150
Unit 1set
Instrument error ± 0.03mm
Interior Jaws (mm) 16.5
Measurement Range (mm) 0 to 150
Minimum Display (mm) 0.01
Outside Jaws (mm) 40
Power Source Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
Purpose of Use For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Adopted high speed model liquid crystal. Easy to see with the digital display. Has a hold function.
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
- A high-speed model LCD is used.
- Easy to see with digital display.
- With hold function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk