TRUSCO 6J Type Channel Brush Hard Steel Wire TB2040 1unit

#Nomor SKU S000045623
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB2040
Unit 1unit
Application Paint Stripping Cleaning and Deburring Metal Parts Rust Removal, etc.
Material (Handle) Steel
Overall-Length x Width W (mm) 230 x 18
Planting (mm) 80
Trim Wire
Trim Length (mm) 15
Purpose of Use Rust removal, burring, paint removal, paint removal, cleaning etc.
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 22 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fits in a tool box and suitable for light work 6 types of materials are available and can be used for all maintenance work Since the tip is bent,can also be used in areas that are difficult to wash such as corners.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan