TRUSCO Replacement Head for A(I) Type Channel Brush TB2033S10 1box(10pcs)
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TB2033S10 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Material (Handle) | Steel |
| Overall-Length x Width W (mm) | 60 x 21 |
| Thickness (mm) | 6 |
| Trim | Wrapping |
| Weight (g) | 200 |
| Wire Diameter (mm) | 0.17 |
| Purpose of Use | Rust removal, burring, paint removal on the metal surface etc.. |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Only the brush part.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Type%20Channel%20Brush/TRUSCO%20Replacement%20Head%20for%20A(I)%20Type%20Channel%20Brush%20TB2033S10%201box(10pcs)/S000045610-1.jpg)