BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) GBH 2-24 DRE Professional with SDS Plus 790W 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GBH 2-24 DRE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Impact Rate at Rated Speed (bpm) | 0 – 4200 |
| Rated Input Power (W) | 790 |
| Max.Drilling Diameter | 68mm (masonry, core cutters) |
| Impact Energy (J) | 2.7 (based on Epta 05/2016) |
| Max. Drilling Diameter (mm) | 13 (Steel), 30 (Wood) |
| Bit Holder | SDS plus |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 377x83x210 |
| Measurable Speed (rpm) | 0 – 930 |
| Max.Drilling Diameter in Steel (mm) | 13 |
| Max.Drilling Diameter in Wood (mm) | 30 |
| Max.Drilling Diameter (mm) | 68 (masonry, core cutters) |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 377 x 83 x 210 |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Standar baru untuk pengeboran beton!
Kecepatan mengebor terbaik di kelasnya berkat peralatan gear housing yang optimal
Meningkatkan daya tahan dan kerja keras berkat motor 790 W yang bertenaga
Suku cadang yang dapat ditukarkan dan perawatan yang mudah berkat desain yang cerdas
Kecepatan mengebor terbaik di kelasnya berkat peralatan gear housing yang optimal
Meningkatkan daya tahan dan kerja keras berkat motor 790 W yang bertenaga
Suku cadang yang dapat ditukarkan dan perawatan yang mudah berkat desain yang cerdas
Description
Rotary hammer with best drilling speed in class due to optimized gear housing set. Enhanced durability and hard work due to powerful 790W motor. Spare parts interchangeability and easy maintenance because of smart design.
Peringatan
Order Code sebelumnya 06112721K0Fitur
Fitur:Rotary Hammer yang mempunyai kecepatan menggiling terbaik di kelasnya berkat peralatan gear housing yang dioptimalkan. Daya daya tahan yang meningkat dan kerja lebih kuat berkat motor 790W yang bertenaga. Suku cadang dapat ditukar-tukat dan perawatan yang mudah karena design yang cerdas.
Feature
Rotary hammer with best drilling speed in class due to optimized gear housing set. Enhanced durability and hard work due to powerful 790W motor. Spare parts interchangeability and easy maintenance because of smart design.Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Rotary%20Hammer%20Drill%20(Bor%20Bobok%20Beton)%20GBH%202-24%20DRE%20Professional%20with%20SDS%20Plus%20790W%201unit/1dS000045049-3.jpg)