BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) GBH 2-20 DRE Professional with SDS Plus 600W 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GBH 2-20 DRE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Power (W) | 600 |
| Impact Energy | 0-1.7 Joule |
| Dimensions (mm) | 325x212 |
| Rated Speed (rpm) | 0 - 1400 |
| Max.Drilling Diameter in Steel | 13mm |
| Impact Energy (J) | 0-1.7 |
| Bit Holder | SDS-plus |
| Impact Rate at Rated Speed (bpm) | 0 – 4400 |
| Max. Drilling Diameter (mm) | 68 (masonry, core cutters), 13(Steel) |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tenaga dan kecepatan dalam kombinasi yang ringkas
- Blok tangguh - konstruksi pot dan bertumpuk untuk keandalan dan daya tahan yang unggul
- Sangat serbaguna untuk pemahatan biasa
- Ringkas dan 2.3 kg untuk pengoperasian yang nyaman dan mudah. Sesuai untuk aplikasi di area atas kepala
- Blok tangguh - konstruksi pot dan bertumpuk untuk keandalan dan daya tahan yang unggul
- Sangat serbaguna untuk pemahatan biasa
- Ringkas dan 2.3 kg untuk pengoperasian yang nyaman dan mudah. Sesuai untuk aplikasi di area atas kepala
Description
Power and speed in a compact combination
Robust block - pot, stacked construction for superior reliability and durability
Enhanced versatility for common chiselling tasks
Compact and 2.3 kg for comfortable and handy operation. Suitable for overhead applications
Robust block - pot, stacked construction for superior reliability and durability
Enhanced versatility for common chiselling tasks
Compact and 2.3 kg for comfortable and handy operation. Suitable for overhead applications
Fitur
Fitur:Rotary Hammer yang memiliki motor 600W yang bertenaga untuk peningkatan kinerja. Ada aplikasi maju / mundur. Terdapat tombol lock dan on untuk pengeboran terus menerus. Genggaman yang lembut sehingga lebih nyaman dan bebas lelah. Kontrol kecepatan variabel tak terbatas untuk penyesuaian kecepatan yang mudah. Kopling Overload untuk perlindungan yang lebih baik untuk pengguna dan juga melindungi alat jika terjadi masalah kemacetan mata bor. Gagang tambahan dengan pengukur kedalaman dan pegangan yang empuk untuk pemegangan yang nyaman.
Feature
- Rotary hammer with powerful 600W motor for enhanced performance. - Forward/reverse operation.
- Lock-on button for continuous drilling.
- Soft grip for comfortable and fatigue free use.
- Infinitely variable speed control with easy speed adjustment.
- Overload clutch for better protection of users and tool in case of jamming drill bit
- Auxiliary handle with depth gauge and soft grip for comfortable handling
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Corded%20Rotary%20Hammer%20Drill%20(Bor%20Bobok%20Beton)%20GBH%202-20%20DRE%20Professional%20with%20SDS%20Plus%20600W%201unit/S000045048-1.jpg)