monotaro Pointed Tap (Tap Titik) M5 1pc

#Nomor SKU S000043635
Wishlist
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M5
Unit 1pc
Overall Length (mm) 60
Pitch (mm) 0.8
Screw Length (mm) 16
Shank Diameter (mm) 5.5
Under Head Length (mm) 24
Shape M6 or smaller are male center.
Material High-Speed Tool Steel (HSS-E)
Grade JIS2 Equivalent
M Code 8424876
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2016
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for female thread processing of street holes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan