Max Stapler Heavy Duty (Staples) HP-88 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HP-88 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stapling Capacity | Up to 30 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 1/4L; Up to 70 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 3/8L |
| Load Capacity | 210 staples |
| Throat Depth | 64 mm |
| Dimension (WxLxH) | 25x185x85 mm |
| Staples Compatible | Max staples 2115 1/4, 21151/4L |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2015 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Full metal construction pliers stapler.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Max%20Stapler%20Heavy%20Duty%20(Staples)%20HP-88%201pc/S000031183-2.jpg)