Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pulpen Boxy UB-001 Black 1pc

#Nomor SKU S000007116
Wishlist
Rp8.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UB-001
Unit 1pc
Tip Size (mm) 0.3
Color Black
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2013
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Boxy-001p pens are commonly used pens for activities such as signing documents or other writing activities. Produce smooth writing result, ink was consistently flowing, waterproof, can be applied on various paper, not easy to fade and the tip comes from selected steel material. Boxy-001P pen tip has 0.3mm size.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan