Indomilk Susu Kental Manis Putih Kaleng 370g 1pc

#Nomor SKU S000002491
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume 370g
Flavor Plain
Packaging Can
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2013
Terakhir Diperbaharui 24 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Susu kental manis indomilk bergizi dengan zink, fosfor, kalsium dan mengandung vitamin A, B1, B6, B12 dan D3. Dapat diminum ataupun dicampur dengan makan / minuman lain. Minum susu kental manis cokelat indomilk 3 kali sehari akan membantu memenuhi kebutuhan energi. Untuk mendapatkan 1 gelas minuman susu kental manis cokelat indomilk, campurkan 1 bagian susu kental manis cokelat indomilk dengan 2-3 bagian air panas atau dingin.
Komposisi : gula, susu sapi segar, susu bubuk skim, lemak nabati, butter milk bubuk, perisa susu, perisa krim, penstabil nabati, antioksidan tokoferol, vitamin A, B1, kolin dan vitamin D3.
BPOM RI MD 505409342015
Description
Indomilk Sweetened Condesed Milk is nutritious with Zinc, Phosphor, calcium, and contains vitamin A, B1, B6, B12, and D3. It is suitable for beverage or other food preparation. Consume indomilk chocolate condensed milk minimum 3 times daily will help to provide energy need. To enjoy a glass of milk, mix a part of indomil chocolate sweetened condesed milk with 2-3 parts of hot or cold water.
Ingredients : sugar, fresh milk, skim milk powder, vegetable oil, butter milk powder, milk flavour, cream flavour, plant origin stabilizer, antioxidant (tocopherol), vitamin A, B1, choline, and vitamin B3.
BPOM RI MD 505409342015
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
Not suitable for babies.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan