Membersihkan debu, kotoran dan noda. Melindungi dari tumpahan air, noda dan pemakaian sehari-hari. Tidak menyebabkan penumpukan residu. Pledge dengan formula khusus yang mengandung silikon menjadikan mebel kayu indah alami setiap saat. Pledge dapat dipakai untuk semua jenis perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu seperti pintu, lemari, tempat tidur, meja, kursi, dll. Selain itu, Pledge juga sangat efektif untuk membersihkan dan mengkilapkan barang-barang yang terbuat dari stainless steel, kulit, marmer, dan granit. Pledge aman digunakan untuk semua finishing furnitur kayu.
Aturan pakai : kocok dahulu sebelum digunakan. Semprotkan secukupnya pada kain bersih dan lembut atau pegang kaleng Pledge tegak lurus dan semprotkan langsung ke permukaan yang hendak dibersihkan (dari jarak20cm). Lalu segera lap hingga bersih. Jika finishing furnitur tidak diketahui, coba dahulu di bagian yang tersembunyi untuk melihat hasilnya.
DEPKES RI PKD 20305600287
Pledge Pengkilap Furnitur Spray Can Lemon 330g 1pc
Rp38.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Packaging | Bottle Spray |
| Scent | Lemon |
| Volume (g) | 330 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2013 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Clean dust, dirt and stains. Protect from spills, stains and everyday use. No cause residue stacking. Pledge with special formula containing silicon made wood furniture naturally beautiful ??at any time. Pledge can be used for all kinds of furniture made ??of wood such as doors, cabinets, beds, tables, chairs, etc.. In addition, the Pledge is also very effective for cleaning and polish items made ??of stainless steel, leather, marble, and granite. Pledge safe to use for all wood furniture finishing.Direction : shake before use. Spray to taste on a soft, clean cloth or hold the Pledge cans upright and spray directly onto the surface to be cleaned want (from a distance of 20cm). Then immediately wipe clean. If finishing furniture is unknown, try first on a hidden part to see the results.RI Health Department PKD 20305600287
Peringatan
- Gramasi dan kemasan Produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
Do not use near fire. Do not be put near the stove or radiator or a place where the temperature is above 50 degree C as they may explode. Do not stabbed or burned. Do not use for flooring because of slippery. Keep out of reach of children.- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||