Aeroflo Air Cooler Evaporative Central Outdoor

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)18000
ApplicationWarehouses and Storage Facilities, Factories and Production Areas, Ventilation Systems for Malls and Commercial Buildings, Sports Facilities with Appropriate Ventilation Designs
Casing MaterialPlastic
Cooling SystemEvaporative
Coverage Area (m²)80 to 100 (Depending on Usage Conditions)
Electrical Power (W)1100
Extra Air FilterAvailable
Inlet Hole (cm)63
Motor FeatureWaterproof
Noise Level (dB)≤ 70
Package Dimensions (LxWxH) (cm)116x116x101
Static Pressure (Pa)180 to 200
Unit Dimensions (LxWxH) (cm)113x113x98
Unit PlacementOutdoor
Voltage (V)220
Water Consumption (L/hour)10 to 15
Water Tank Capacity (L)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aeroflo Evaporative Air Cooler membantu menyejukkan udara melalui proses penguapan air sebelum menyalurkannya ke area penggunaan. Produk ini mendukung kebutuhan pendinginan dan sirkulasi udara pada gudang, pabrik, pusat olahraga, serta bangunan komersial dengan ventilasi yang sesuai.

Unit ditempatkan di luar bangunan dan dapat dihubungkan dengan saluran udara untuk mengarahkan udara ke area yang membutuhkan. Penempatan ini membantu menjaga ruang utama tetap tersedia untuk aktivitas kerja, penyimpanan, maupun kegiatan olahraga.
Fitur
Pendinginan Berbasis Air: memanfaatkan proses penguapan air untuk membantu menyejukkan aliran udara.
Distribusi Udara Melalui Ducting: udara dapat diarahkan menuju area penggunaan sesuai rancangan instalasi.
Penempatan Outdoor: tidak menggunakan ruang lantai di dalam area utama.
Filter Udara Ekstra: membantu menyaring debu pada udara yang masuk ke unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan