Zenta Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve
#Grup produk P118091536
Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp37.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Material | Ductile Iron (DI) |
|---|---|
| Connection | Flange End |
| Function | Opening and Closing the Water Flow |
| Media | Clean Water and Dirty Water |
| Seat | Resilient Seated |
| Type | Non-Rising Stem (NRS) |
| Work Preassure | PN10 / PN16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ZENTA Gate Valve Non Rising Stem DN50 DN65 DN80 DN100 PN10 / PN16 Ductile Iron (DI) merupakan katup gerbang industri yang digunakan untuk membuka dan menutup aliran air pada sistem perpipaan. Produk ini menggunakan desain Non Rising Stem (NRS), sehingga stem tidak bergerak naik saat valve dioperasikan. Desain ini membuat instalasi lebih praktis dan cocok digunakan pada area dengan ruang operasional terbatas.
Gate Valve ZENTA dibuat menggunakan material Ductile Iron (DI) berkualitas tinggi yang kuat, tahan tekanan, tahan korosi, dan memiliki umur pakai yang panjang. Produk ini cocok digunakan untuk sistem distribusi air bersih, sistem air kotor, instalasi pompa, gedung, pabrik, proyek konstruksi, utilitas, plumbing, water treatment, serta berbagai kebutuhan perpipaan industri lainnya.
Gate Valve ZENTA dibuat menggunakan material Ductile Iron (DI) berkualitas tinggi yang kuat, tahan tekanan, tahan korosi, dan memiliki umur pakai yang panjang. Produk ini cocok digunakan untuk sistem distribusi air bersih, sistem air kotor, instalasi pompa, gedung, pabrik, proyek konstruksi, utilitas, plumbing, water treatment, serta berbagai kebutuhan perpipaan industri lainnya.
Peringatan
Pastikan ukuran valve, standar flange, tekanan kerja, dan kebutuhan instalasi sudah sesuai sebelum melakukan pembelian.Produk dijual tanpa counter flange atau flange pasangan tambahan.
Untuk pembelian dalam jumlah besar, kebutuhan proyek, atau konsultasi spesifikasi teknis, silakan hubungi admin terlebih dahulu.
Fitur
Material Ductile Iron kuat, kokoh, dan tahan lamaMendukung tekanan kerja PN10 dan PN16
Desain Non Rising Stem lebih efisien untuk ruang instalasi terbatas
Resilient Seated memberikan performa sealing yang baik
Cocok untuk sistem perpipaan air industri
Aliran air lebih maksimal saat valve terbuka penuh
Tahan terhadap tekanan tinggi dan penggunaan jangka panjang
Dapat digunakan untuk air bersih maupun air kotor
Cocok untuk kebutuhan gedung, pabrik, proyek, utilitas, dan sistem pompa
Kegunaan
Sistem Distribusi Air BersihSistem Distribusi Air Kotor
Water Treatment Plant (WTP)
Waste Water Treatment Plant (WWTP)
Sistem Pompa Air
Gedung Perkantoran
Apartemen
Rumah Sakit
Pabrik dan Industri
Proyek Konstruksi
Sistem Plumbing
Utilitas dan Infrastruktur
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)

/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)

/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)