Deltalube 099 Heavy Duty Grease

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
AppearanceSmooth, Tacky
Base Oil Viscosity (cSt)235 @40°C
ColorRed
Copper Strip Corrosion1B
Dropping Point (°C)300
Evaporation Loss (%)0.24 (24hour at 100 °C)
Four-Ball EP (kgf)500 (Welding Load)
Four-Ball Wear (mm)0.5 (Scar Diameter)
NLGI Grade2
Roll Stability8% (2hour at 20-35°C)
Size (kg)15
ThickenerLithium Complex
Water Washout1.2% wt at 79°C
Worked Penetration280 at 25°C 60 strokes (1/10mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 099 Heavy Duty Grease NLGI 2 adalah grease lithium complex yang dirancang untuk kebutuhan pelumasan pada kondisi terberat dengan rentang temperatur kerja yang sangat luas. Produk ini diformulasikan untuk menjaga performa pelumasan tetap stabil ketika komponen bekerja pada tekanan tinggi, beban berat, dan perubahan suhu yang menantang.

Keunggulan utama grease heavy duty berbasis lithium complex adalah kemampuannya mempertahankan stabilitas mekanis dan kimia saat bekerja, sehingga grease tidak mudah “drop” atau kehilangan struktur saat menerima beban berulang. Selain itu, Deltalube 099 juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap karat dan korosi, serta membantu menjaga keandalan komponen dalam jangka panjang, terutama pada aplikasi yang rentan terkena air dan kontaminan.

Tingkat Performa & Standar

Varian NLGI 2

Deltalube 099 adalah grease heavy duty dengan kestabilan sangat baik untuk aplikasi bearing dan komponen kendaraan/industri yang menuntut perlindungan kuat pada rentang suhu kerja luas.

Perbedaan NLGI 2 vs Grease yang Lebih Lunak (NLGI 0/1)

NLGI 2: lebih “padat/stabil”, cocok untuk bearing dan chassis karena tidak mudah “lari” dari titik pelumasan, sehingga perlindungan lebih konsisten.
NLGI 1 atau lebih rendah: cenderung lebih lunak/mudah mengalir, cocok untuk sistem tertentu yang membutuhkan grease lebih mudah menyebar atau kondisi khusus.
Fitur
Keunggulan Utama
- Rentang temperatur kerja luas: dirancang untuk kondisi kerja berat pada -20°C hingga 234°C.
- Stabilitas mekanis & kimia sangat baik: membantu grease tetap stabil saat menerima beban dan getaran.
- Tahan pencucian air (water washout resistance): membantu mempertahankan pelumasan pada kondisi terpapar air.
- Proteksi maksimal dari karat & korosi: membantu menjaga komponen lebih awet.
- Aditif Extreme Pressure (EP): membantu melindungi komponen dari beban tinggi dan keausan.
- Cocok untuk beragam aplikasi bearing dan titik pelumasan kendaraan/industri yang menuntut grease heavy duty.
Kegunaan
Aplikasi

Deltalube 099 Heavy Duty Grease NLGI 2 direkomendasikan untuk:

Semua jenis bearing, termasuk :
– Plain bearing
– Heavily loaded journal bearing
– Ball & roller bearing
– Needle bearing
– Coupling
Aplikasi bearing roda dan berbagai titik pelumasan kendaraan/alat berat
Aplikasi mekanisme yang membutuhkan grease heavy duty pada kondisi kerja berat
Contoh penggunaan (umum di otomotif & industri):

Wheel bearing (bearing roda)
Mekanisme rem cakram
Fifth wheel
U-joints
Steering linkage
Titik pelumasan pada chassis kendaraan
Motor listrik dengan tipe kelas isolasi NEMA A dan B
Banyak aplikasi bearing tipe sealed for life (sesuai kecocokan aplikasi)


Metode Aplikasi (Cara Pakai)

Deltalube 099 Heavy Duty Grease NLGI 2 bisa diaplikasikan:

Manual (oles) pada titik pelumasan yang ditentukan
Menggunakan grease gun/sistem pelumasan sesuai kebutuhan

Poin penting sebelum aplikasi:

Pastikan titik pelumasan bersih dari debu/kotoran tebal agar grease bekerja optimal.
Jika penggantian dari grease sebelumnya, cek kompatibilitas—hindari pencampuran yang berisiko membuat grease tidak stabil.
Jika diperlukan, bersihkan grease lama dari housing/bearing sebelum pengisian ulang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan