Deltalube 079 Synthetic Extreme Temperature Grease

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp76.999.900
Spesifikasi
Base Oil Viscosity (cSt)850 @40°C (ASTM D-445)
Base Oil Viscosity Index145 (ASTM D-2270)
ColorGray
NLGI Grade2
TextureSmooth
ThickenerInorganic
Timken OK Load (lbs)52 (E.P. Value) at ASTM D-2509
Worked Penetration265 to 295 at 25°C, 1/10 mm (ASTM D-217)
Working Temperature (°C)-30 to +270 to +380 (Dry Film Lubrication)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pressure (EP) yang dirancang khusus untuk aplikasi pelumasan yang sangat krusial pada kondisi temperatur ekstrem, yaitu ketika grease standar tidak lagi mampu bekerja optimal. Formulanya menggunakan base oil sintetik (PAO) dengan indeks viskositas tinggi, sehingga membantu menjaga karakter pelumasan tetap stabil saat temperatur meningkat.

Produk ini memiliki karakteristik non-melting (tidak mudah “mencair/hilang struktur” seperti grease umum) sehingga cocok untuk lingkungan kerja dengan suhu tinggi dan operasional berkelanjutan. Selain itu, Deltalube 079 mengandung Molybdenum Disulfide (MoS₂) yang memberikan perlindungan tambahan dengan membentuk lapisan pelumasan kering pada permukaan logam. Artinya, ketika lapisan grease mulai berkurang karena suhu/operasi, MoS₂ membantu mempertahankan perlindungan terhadap gesekan dan keausan.

Tingkat Performa & Standar

Varian NLGI 2

DIN 51825: KHC2U-30

Perbedaan “Extreme Temperature Grease” vs Grease Standar

Grease standar umumnya dibuat untuk temperatur kerja normal–menengah. Pada suhu sangat tinggi, grease standar bisa kehilangan konsistensi, mudah teroksidasi, dan film pelumas menipis lebih cepat.
Grease extreme temperature berbasis sintetik (PAO) seperti Deltalube 079 dirancang untuk menjaga stabilitas di suhu tinggi, lebih tahan terhadap degradasi, dan memiliki ketahanan pelumasan yang lebih baik pada kondisi ekstrem.
MoS₂ menjadi nilai tambah: membantu perlindungan saat boundary lubrication (ketika film pelumas sangat tipis), sehingga mengurangi risiko aus pada permukaan logam.
Fitur
Keunggulan Utama
- Performa pelumasan luar biasa pada suhu hingga +270°C.
- Membantu membentuk pelumasan film kering hingga +380°C (dukungan MoS₂ pada kondisi film grease menipis).
- Perlindungan keausan sangat baik dengan karakteristik Extreme Pressure (EP).
- Perlindungan efektif terhadap karat, korosi, dan oksidasi.
- Membantu memperpanjang masa pakai grease dan bearing pada aplikasi temperatur tinggi.
- Stabilitas fisik dan kimia baik, mendukung penyimpanan lebih lama dan performa yang konsisten.
Kegunaan
Aplikasi

Deltalube 079 Synthetic Extreme Temperature Grease NLGI 2 direkomendasikan untuk:

Aplikasi pada suhu kerja ekstrem, saat grease standar tidak dapat digunakan.
Pelumasan bearing pada suhu pengoperasian hingga 270°C.
Pelumasan rantai dan engsel oven (oven hinges) yang membutuhkan grease tahan temperatur tinggi.
Contoh penggunaan (umum di industri):

Bearing pada area dekat sumber panas (heat zone)
Komponen bergerak pada oven/thermal chamber
Rantai konveyor atau mekanisme yang terpapar temperatur tinggi
Engsel/pivot yang bekerja dekat pemanas dan membutuhkan pelumasan stabil

Metode Aplikasi (Cara Pakai)

Deltalube 079 Synthetic Extreme Temperature Grease NLGI 2 dapat diaplikasikan:

Manual (oles) pada titik pelumasan
Menggunakan grease gun

Poin penting sebelum aplikasi:

Periksa kompatibilitas dengan grease yang digunakan sebelumnya (penting untuk mencegah grease tidak stabil/terpisah).
Jika diperlukan, bersihkan bearing/area pelumasan dari grease lama sebelum pengaplikasian.
Pastikan area pelumasan bebas dari kontaminan berat (debu tebal, kerak, residu) agar performa pelumasan maksimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan