Deltalube 074 HQ Multipurpose Grease
#Grup produk P118089957
Spesifikasi
| Additive Type | EP, R & O |
|---|---|
| Appearance | Stringy |
| Base Oil Viscosity (cSt) | 115 at 40°C, 12.2 at 100°C |
| Base Soap Type | Lithium Complex |
| Bearing Loss (g) | Maximum 6 |
| Color | Red |
| Corrosion | None |
| Dropping Point (°C) | Minimum 260 |
| Flushing of Loss | Maximum 5 (at 80°C) |
| Mechanical Stability % of Loss | Maximum 15 |
| N.L.G.I | 2 |
| Oil Separation (%) | Maximum 6 (blending) |
| Oxidation Stability, 100h (psi) | Maximum 15 |
| Resistance Test to Rust & Corrosion | Pass |
| Shell Roll Test (%) | ± 5 (Maximum Change) |
| Timken OK Load (lbs) | Minimum 15 |
| Wheel Bearing Test (%) | 10 (Maximum Leaked) |
| Worked Penetration | 265 to 295 at 60 strokes 1/10 mm 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Deltalube 074 HQ Multipurpose Grease adalah grease serbaguna (multipurpose) dengan bahan dasar pelumas mineral dan thickener Lithium Complex, yang diformulasikan untuk memberikan kemampuan pelumasan yang baik pada berbagai titik gesek, terutama di aplikasi otomotif. Karakter grease lithium complex umumnya dikenal stabil untuk penggunaan harian hingga kondisi kerja yang menuntut, karena mampu mempertahankan struktur grease saat menerima tekanan, goncangan, dan beban kerja.
Saat diaplikasikan pada media/komponen, Deltalube 074 HQ Multipurpose Grease membantu:
Membentuk film pelumas yang kuat di permukaan logam, sehingga gesekan berkurang.
Mengurangi penumpukan panas yang sering muncul akibat kontak dan beban kerja pada bearing/chassis.
Menjaga pelumasan tetap efektif pada kondisi yang menantang, termasuk area yang berpotensi terkena air/kelembapan.
Kenapa NLGI 2 untuk Aplikasi Multipurpose?
NLGI 2 adalah konsistensi grease yang paling umum dipakai di lapangan untuk aplikasi multipurpose otomotif.
Cukup stabil agar tidak mudah “lari” dari area pelumasan pada chassis dan bearing.
Tetap bisa “menempel” baik di permukaan logam, sehingga perlindungan pelumasan lebih konsisten.
Saat diaplikasikan pada media/komponen, Deltalube 074 HQ Multipurpose Grease membantu:
Membentuk film pelumas yang kuat di permukaan logam, sehingga gesekan berkurang.
Mengurangi penumpukan panas yang sering muncul akibat kontak dan beban kerja pada bearing/chassis.
Menjaga pelumasan tetap efektif pada kondisi yang menantang, termasuk area yang berpotensi terkena air/kelembapan.
Kenapa NLGI 2 untuk Aplikasi Multipurpose?
NLGI 2 adalah konsistensi grease yang paling umum dipakai di lapangan untuk aplikasi multipurpose otomotif.
Cukup stabil agar tidak mudah “lari” dari area pelumasan pada chassis dan bearing.
Tetap bisa “menempel” baik di permukaan logam, sehingga perlindungan pelumasan lebih konsisten.
Fitur
Manfaat Pengguna- Lapisan pelumas yang kuat pada permukaan logam.
- Membantu mengurangi gesekan dan penumpukan panas, sehingga dapat memperpanjang masa pakai bearing dan chassis.
- Tahan terhadap air (membantu pelumasan tetap bekerja di kondisi lembap/terkena air).
- Tahan di suhu rendah, membantu menjaga konsistensi pelumasan saat temperatur turun.
Kegunaan
Deltalube 074 HQ Multipurpose Grease direkomendasikan untuk aplikasi otomotif seperti:Chassis(titik pelumasan yang menerima beban dan goncangan)
Wheel bearing (butuh pelumasan stabil dan perlindungan terhadap panas/gesekan)
Tahan terhadap air (membantu pelumasan tetap bekerja di kondisi lembap/terkena air).
Universal joint (membantu mengurangi keausan akibat gerakan dan beban)
Metode Aplikasi (Cara Pakai)
Agar performa optimal dan komponen lebih awet, gunakan prinsip aplikasi berikut:
Bersihkan area pelumasan
• Jika memungkinkan, bersihkan kotoran/debu/grease lama yang sudah terkontaminasi agar film pelumas baru bekerja maksimal.
Aplikasikan secukupnya
• Jika memungkinkan, bersihkan kotoran/debu/grease lama yang sudah terkontaminasi agar film pelumas baru bekerja maksimal.
• Untuk bearing (wheel bearing), lakukan pelumasan sesuai prosedur perakitan/servis (takaran mengikuti kebutuhan housing dan rekomendasi teknisi/OEM).
Hindari over-greasing
• Over-greasing dapat memicu peningkatan resistansi, suhu naik, dan pada beberapa kasus mendorong grease keluar melewati seal.
Perhatikan interval pelumasan
• Interval tergantung kondisi pakai (beban, hujan/banjir, debu, kebiasaan berkendara). Semakin berat kondisi kerja, semakin penting pengecekan berkala.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)

/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)

/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)