Deltalube 058 Alplex Industrial Grease

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AppearanceSmooth
Base Oil Viscosity (cSt)46 @40°C
ColorRed
Dropping Point (°C)251
Four Ball EP Weld Point (kgf)400
Four-Ball Wear (mm)0.57 (Scar Diameter)
NLGI Grade2
Oil Separation (%)2729
Size (kg)15
ThickenerAluminum Complex
Water Washout4.3% at 79°C
Worked Penetration275 at 25°C 60 strokes (1/10mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 058 Alplex Industrial Grease NLGI 2 adalah grease aluminium complex EP (Extreme Pressure) yang diformulasikan untuk kebutuhan pelumasan industri dengan tuntutan kerja berat dan rentang temperatur kerja yang luas. Grease ini dibuat dari mineral oil pilihan dan diperkaya aditif khusus yang membantu meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi, memperkuat perlindungan terhadap karat dan korosi, serta menjaga performa pelumasan ketika komponen bekerja di bawah beban tinggi dan temperatur yang meningkat.

Dalam pemakaian industri, stabilitas grease sangat menentukan: grease harus mampu menempel (stay-in-place) pada area pelumasan, menjaga film pelumas tidak mudah putus, serta membantu mengurangi gesekan dan keausan pada permukaan logam. Dengan karakter aluminium complex dan teknologi EP, Deltalube 058 ditujukan untuk membantu menjaga komponen tetap terlindungi, sekaligus mendukung efisiensi operasional dan mengurangi potensi downtime akibat masalah pelumasan.
Fitur
Keunggulan
- Perlindungan superior terhadap oksidasi, karat, dan korosi.
- Formula proteksi suhu tinggi yang baik untuk kebutuhan industri dengan temperatur kerja meningkat.
- Masa pakai grease yang panjang, membantu memperpanjang interval pelumasan ulang dan menekan biaya perawatan berkala.
Kegunaan
Deltalube 058 Alplex Industrial Grease NLGI 2 direkomendasikan untuk berbagai titik pelumasan industri, termasuk:

High-speed bearings (bearing berkecepatan tinggi)
Slow-speed bearings (bearing berkecepatan rendah)
Wheel bearings
Conveyor (roller/bearing pada sistem conveyor)
Fan (bearing kipas industri)
Electric motor (bearing motor listrik)
Perkakas(tooling/alat kerja yang membutuhkan grease stabil)
Mesin press (titik beban dan tekanan tinggi)
U-joints (universal joint yang bekerja pada beban dan sudut gerak)
Catatan praktik terbaik: selalu sesuaikan pemilihan grease dengan rekomendasi OEM/mesin (NLGI grade, kebutuhan EP, temperatur kerja, dan kondisi lingkungan).


Poin penting sebelum aplikasi:

Pastikan area pelumasan bersih dari debu, pasir, serpihan logam, atau residu grease lama yang sudah terkontaminasi.
Jika berganti dari grease lain, lakukan pengecekan kompatibilitas untuk menghindari penurunan stabilitas (misalnya grease “pecah”, mengeras tidak normal, atau kehilangan kemampuan melekat).
Terapkan jumlah grease secukupnya—hindari over-greasing terutama pada bearing motor listrik atau housing tertutup, karena dapat memicu kenaikan temperatur dan beban kerja bearing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan