Deltalube 051 Litech EP Grease

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp80.999.900
Spesifikasi
Base Oil Viscosity (cSt)220 at 40°C (ASTM D-445)
ColorRed
Dropping Point (°C)265 (ASTM D-2265)
Extended WP-25 to +45 with 10% distilled water at 25°C, 1/10mm (ASTM D-217)
Four Ball Test WP (kgf.minute)400 (ASTM D-2596)
Oxidation Stability (psi)0.350.70, Pressure Drop at Maximum 100 to 200 hour (ASTM D-942)
Roll Stability-15 to +45 at 25°C, 1/10mm (ASTM D-1831)
TextureSmooth
ThickenerLithium Complex
Working Temperature (°C)-30 to +160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 051 Litech EP Grease adalah grease lithium complex dengan teknologi EP (Extreme Pressure) yang dirancang untuk memberikan perlindungan superior pada komponen yang bekerja dalam kondisi berat. Formula ini diperkaya aditif khusus untuk meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi, membantu mencegah karat/korosi, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap keausan pada permukaan logam.

Keunggulan penting dari grease EP lithium complex adalah kemampuannya menjaga film pelumas tetap stabil ketika beban meningkat, sekaligus mempertahankan daya lekat pada permukaan komponen untuk membantu memastikan masa pakai yang lebih panjang dan interval pelumasan ulang yang lebih lama.
Fitur
Keunggulan Utama
- Lithium Complex EP: kuat menahan beban dan tekanan tinggi (Extreme Pressure).
- Proteksi terhadap oksidasi, karat, dan korosi untuk menjaga komponen tetap awet.
- Perlindungan anti-wear membantu mengurangi keausan pada permukaan logam.
- Stabilitas fisik & kimia baik, mendukung penyimpanan lebih lama.
- Daya lekat tinggi pada permukaan logam untuk pelumasan yang konsisten.
- Rentang suhu luas -30°C hingga +160°C, cocok untuk kondisi ekstrem.
- Interval pelumasan ulang lebih panjang, mengurangi frekuensi maintenance.
Kegunaan
Aplikasi (Use Case)

Deltalube 051 Litech EP Grease direkomendasikan untuk:

Plain bearing dan rolling bearing yang bekerja dalam kondisi berat
Kecepatan operasi sekitar 500 hingga 6000 RPM
Rentang suhu kerja -30°C hingga +160°C
Cocok untuk kebutuhan dengan interval pelumasan ulang yang lebih panjang
Contoh penggunaan (umum di industri & otomotif):

Bearing roda & bearing umum
Komponen chassis dan titik pelumasan bertekanan/beban tinggi
Titik gesek pada mekanisme yang menuntut grease dengan daya lekat baik
Aplikasi dengan fluktuasi suhu dan beban yang tinggi

Metode Aplikasi (Cara Pakai)

Deltalube 051 Litech EP Grease bisa diaplikasikan:

Manual
Menggunakan grease gun
Poin penting sebelum aplikasi:

Periksa kompatibilitas dengan grease sebelumnya.
Jika diperlukan, bersihkan bearing dari grease lama sebelum pengaplikasian

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan