Deltalube 020 Wire Rope Penetrating Grease

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
48 Hour Rust Protection RatingPassed (ASTM D-1743)
Base Oil Viscosity (cSt)220 at 40°C (ASTM D-445)
ColorCopper
Copper Corrosion Rating1a (ASTM D-4048)
Dropping Point (°C)270 (ASTM D-2265)
Four Ball Test (kgf)400 (Welding Point) at ASTM D-2596
NLGI Grade0
TextureSticky, Fibrous
ThickenerLithium
Water Washout Loss (wt%)2.9 at 79°C (ASTM D-1264)
Wear Preventative Characteristics (mm)0.5 (Scar Diameter) at ASTM D-2266
Worked Penetration400 to 430 at 25°C, 1/10 mm (ASTM D-217)
Working Temperature (°C)-25 to + 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 020 Wire Rope Penetrating Grease NLGI 00 adalah grease pelumas khusus untuk wire rope (tali kawat) dan aplikasi sejenis yang membutuhkan kemampuan penetrasi sangat baik. Karakteristiknya semi-fluid (NLGI 00) memungkinkan grease ini menyusup lebih dalam ke sela-sela kawat hingga inti wire rope, sehingga perlindungan tidak hanya di permukaan, tetapi juga pada area internal yang rentan mengalami korosi lebih dulu.

Grease ini membantu memberikan lapisan pelindung yang kuat untuk menahan kelembapan, air, dan kontaminan, sekaligus mengurangi gesekan antar serat kawat yang dapat memicu keausan dan mempercepat kerusakan. Dengan pelumasan yang lebih merata dan “mengisi” area kritis, Deltalube 020 membantu meningkatkan stabilitas performa wire rope dan mengurangi kebutuhan perawatan berulang.

Perbedaan NLGI 00 vs Grease Umum

NLGI 00 (semi-fluid):
lebih mudah menyusup ke celah sempit dan menembus hingga inti wire rope, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan grease “mengalir” untuk menjangkau area internal.
Grease umum (lebih kental, mis. NLGI 1–2):
cenderung stabil di permukaan, namun tidak se-efektif NLGI 00 untuk penetrasi hingga bagian dalam wire rope.

Pemilihan tetap paling aman mengikuti rekomendasi OEM/mesin/wire rope dan kondisi aplikasi.

Fitur
Keunggulan Utama
- Penetrasi tinggi: menembus sela-sela wire rope hingga inti untuk perlindungan menyeluruh.
- Mengusir air/kelembapan: membantu menurunkan risiko korosi pada area internal wire rope.
- Proteksi anti karat & anti korosi: membentuk lapisan pelindung untuk memperpanjang umur pakai.
- Mengurangi keausan: menurunkan gesekan antar serat kawat dan komponen bergerak.
- Semi-fluid NLGI 00: lebih mudah menyebar dan “mengisi” celah sempit dibanding grease umum yang lebih kental.
- Mendukung perawatan lebih efisien: membantu mengurangi frekuensi perawatan akibat pelumasan yang lebih merata.
Kegunaan
Aplikasi (Use Case)

Deltalube 020 Wire Rope Penetrating Grease direkomendasikan untuk:

Wire rope (tali kawat) pada kondisi kerja berat dan lingkungan menantang
Rantai (chain) dan komponen yang membutuhkan grease semi-fluid berdaya sebar tinggi
Aplikasi yang membutuhkan pelumas yang mampu masuk ke sela sempit dan memberi proteksi korosi yang kuat


Deltalube 020 Wire Poin penting sebelum aplikasi:

Pastikan wire rope/rantai tidak tertutup kotoran tebal agar penetrasi optimal.
Aplikasikan merata sepanjang area kerja wire rope/rantai.
Lakukan inspeksi berkala mengikuti beban kerja dan kondisi lingkungan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan