Insize Precision Compound Sine Vise

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Adjustable Angle (°)0 to 46
Angle Accuracy (s)±15
HardnessHRC58 to 60
Jaw Opening Q (mm)0 to 80
Jaw Width W (mm)73
MaterialSKS tool steel, subzero treatment
Parallelism (μm)3 (100mm)
Squareness (µm)5 (100mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Accuracy of angle: ±15 seconds
- Made of SKS tool steel, subzero treatment
- Hardness HRC58-60

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan