Insize K Type Thermocouple Thermometer

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)±2.0
Channel Number1
Sensor Typethermocouple
Temperature Range (°C/°F)-50~200/-58~392
Unit Measurement°С/°F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Contact K-type thermocouple
- Unit: °С/°F
- Data hold function
- Low battery display
- Display backlight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan