Insize Intelligent Vision Inspection Camera

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Frame Rate (fps)60
Frequency (GHz)1
I/O Port3 sets of input and output (can be connected to photoelectric switch, wire switch, PLC, etc.)
Operating Temperature (°C)-10 to 70
Operation SystemLinux 3.10
Resolution1920x1080
Sensor (inch)1/2 CMOS
Video OutputHDMI port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Comes with mouse-operated internal software.
Automatically processes, records, and exports test data to Excel.
Features PLC I/O camera connectivity for seamless integration with automated systems.
Supported capabilities include object detection, tilt adjustment, counting, color and stain inspection, size measurement, and position guidance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan