Insize High Precision Digital Thermometer

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)±0.5
Includeon-line monitoring, data storage (software)
Resolution (°C)0.1/0.01/0.001 (adjustable)
Storageyes
Temperature Range (°C)-30~300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can measure the temperature of liquid, steam and gas
- Real time/MAX/MIN/AVG temperature display, real time resistance display
- Built-in gravity sensor, automatic horizontal or vertical screen display
- Display backlight
- Automatic power off
- Software is included: on-line monitoring, data storage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan