Insize Handhold Laser Scan Micrometer

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
Accuracy (µm)±0.5
Range (mm)0.02~2
Repeatability (µm)0.3
Resolution (mm)0.001/0.0001/0.00001 adjustable
Unit Measurementmm, inch, mil, µm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Measure the outside diameter of cables, pipes and wires
- For transparent or non transparent workpieces
- Unit: mm, inch, mil, µm
- Compact and portable, the reading can be displayed vertically or horizontally

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan