Insize DLC Coated Thread Plug Gauge

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Coating Colorinterference color
Friction Coefficient0.15
Hardness6000HV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
* The DLC coating has the following advantages:
* High hardness, extremely wear resistance
* Low friction coefficient
* Corrosion resistance
* Plug gauges: GO is coated, NO-GO is not;
Ring gauges: GO is coated, NO-GO is not
* The following thread ring gauges and plug gauges are available with DLC coating:
Metric fine thread ring gauges and plug gauges (4139, 4129 series);
Metric thread ring gauges and plug gauges (4130, 4120 series);
American standard thread ring gauges and plug gauges (4131, 4121 series)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan