Insize Din Abrasion Tester

Sebelum PPN:
Rp57.999.900
Spesifikasi
Diameter Range (mm)Ø(150±0.2)
Length (mm)460
Speed (rpm)40±1
StandardDIN 53516, ISO/DIS 4649, GB 9867

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Implementation standards: DIN 53516, ISO/DIS 4649, GB 9867
- Suitable for abrasion testing of elastic materials, rubber, tyres, conveyor belts, conveyor belts, shoe soles, soft synthetic leather, leather, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan