Insize Digital Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Operating Environment Humidity (%RH)0 to 100 (non-condensing)
Operation Environment Storage Temperature (°C)-10 to 50
Operation Environment Work Temperature (°C)-10 to 60
Power Supply (V)2x1.5 AAA batteries (for 12 months working)
Pressure Typegauge pressure

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
■ The case is made of 304 stainless steel ■ Large LCD screen, support unit switching ■ Zero, backlight, on/off, Low voltage alarm, extreme value recording functions ■ Pressure bar display, indicating current pressure percentage ■ Built-in high-precision pressure sensor, high accuracy, high long-term stability ■ Measurement of gases, liquids, oils and other media that do not corrode stainless steel ■ Anti-electromagnetic interference design, conforms to EN61326 standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan