Insize Digital Outside Micrometer Set

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Accuracy (µm)±4~±5
Button Functionon/off, set, mm/inch, ABS/INC
Range (mm/inch)150 to 300/6 to 12
Resolution (mm/inch)0.001/0.00005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Button function: on/off, set, mm/inch, ABS/INC
- Automatic power off
- Carbide measuring faces
- Friction thimble
- Supplied with spherical anvil
- Setting standards are included (except 0-25mm/0-1")

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan