Insize Digital Linear Gauge

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Air Pressure (MPa)0.2 to 0.5
Measuring Force (N)≤1.5
Range (mm)0 to 12.5
Typeoptical grating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Scale type: optical grating
- Absolute encoder, the original data remains after power off
- Digital signal output, amplifier is not required
- Measuring force: ≤1.5N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan