Insize Digital Indicating Micrometer

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Button Functionon/off, zero setting, mm/inch, tolerance, display setting
Dial Indicator Range (mm)±0.04
Graduation (mm)0.002
StandardDIN863 to 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Meet DIN863-3
- Absolute encoder, the original data remains after power off
- Measuring stroke of anvil: >1mm
- Reading in digital and analog
- Button function: on/off, zero setting, mm/inch, tolerance,display setting, bluetooth, signal mode setting, data output
- Android and iPhone APP, USB type-C cable are included
- Carbide measuring faces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan