Insize Digital Comparison Gauge

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp55.999.900
Spesifikasi
Accuracy (µm)5
Measuring Force (N)3 to 4
Repeatability (µm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
* Measure internal diameter and external diameter
* Measuring force: 3-4N, point height is adjustable (h): 10-40mm
* Digital indicator display can be rotated by 320°
* Digital indicator button function: on/off, zero setting, tolerance Go and No-Go display, measuring direction change, max./min./TIR measurement, data preset, inch/metric conversion, data output, absolute/incremental measurement
* Digital indicator can keep preset data and tolerance data in memory after restart
* Digital indicator power:
* with data interface: CR2032
* built-in wireless: rechargeable lithium battery
* Optional accessory: gauge blocks (code 4101), gauge block accessory (code 6881)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan