Insize Carbide Plain Plug Gauge (Single End, H7)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)20
Dimension L2 (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Supplied with Go and No-Go gauges together
Standard DIN7150-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan