Insize Carbide Pin Gauge Set

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp59.999.900
Spesifikasi
Diameter Accuracy (µm)±1
HardnessHRA90-90.5
MaterialCarbide
StandardDIN2269, grade 1
Step (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan