Insize Automatic Steel Ruler Calibration System

Sebelum PPN:
Rp1.199.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.01
Dimension (LxWxH) (mm)1540x360x430
Loading Methodautomatic
Range (mm)(0~1000)
Resolution (µm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Adoption high-precision optical encoder, precise motion control technology, machine vision and other advanced technologies to achieve fully automatic, high-precision measurement
- Test points can be customised according to customers
- Automatically analyzes line width, line pattern, end edge distance, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan