Insize AC/DC Digital Power Meter

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Basic Accuracy0.002
Current Range100mA/200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A
StandardRS232 interface to support test automation and data transmission
Voltage Range (V)15/30/60/150/300/600
Wiring Methodsingle phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Basic accuracy: 0.2%
- AC/DC universal, input signal bandwidth: DC, 15Hz-5kHz
- High measurement speed, up to 0.1s refresh rate
- Voltage and current ratio function
- Sound and light alarm for voltage, current, power over the limits
- Standard RS232 interface to support test automation and data transmission

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan