Insize AC/DC Digital Clamp Meter

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AC Current Range (A)600
AC Voltage Range (V)600
DC Current Range (A)600
DC Voltage Range (V)600
Digit Display3 ½
Display (counts)6000
Jaw Opening (mm)28
Safety Rating (V)CAT III 300/CAT II 600
Temperatureyes
True RMSyes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 6000 counts display
- 28mm jaw opening
- NCV detection with light and sound alarm
- Live/neutral wire measurement function
- True RMS measurement
- Auto ranging
- REL (zero) function
- Data hold
- Polarity indication
- LCD screen with backlight
- Low battery indication
- Auto power off
- Safety rating: CAT III 300V/CAT II 600V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan