Insize 3/8inch Hex Screwdrive Socket

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
■ Cold extrusion molding of 6150# Cr-V steel, withstand 25%-50% more torque than carbon steel socket
■ 12-point socket, arc inner corner design, so that the socket and bolt contact surface for edge contact, do not damage the bolt, improve the life of the bolt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan