Insize 3 Wires Thread Measurement

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Diameter Accuracy (µm)±0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Used with standard outside micrometers to measure pitch diameter of screw threads
- Diameter accuracy: ±0.5µm
- Cylindricity: 1µm
- Hardness: HRC60
- Supplied with manufacturer inspection certificate
- Scope of application: outside diameter of thread ≤50mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan