SAFETY JOGGER Safety Shoes Pacco S1PS Low Cut

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ColorWhite
FootbedSJ Recycled Memory Foam Footbed (90% recycled)
Lining MaterialRecycled Mesh (100% recycled)
Midsole MaterialAnti-Puncture Textile
Outsole MaterialPhylon/Rubber (NBR)
Safety StandardEN ISO 20345:2022+A1:2024 - ASTM F2413:2024 S1 PS SR SC FO HI HRO CI ESD
Toe CapComposite
Upper MaterialSynthetic Leather

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Navigate your workday with confidence in the low-cut PACCO S1P safety shoe. This lightweight, metal-free sneaker with a wide toe cap and velcro closure offers unparalleled safety and comfort. Its composite toe cap and puncture-resistant midsole protect your feet from hazards, while the oil-, fuel- and slip-resistant outsole ensures stability on slippery surfaces. ESD-certified, it also keeps you safe from electrostatic build-up. Ideal for a variety of industries, this shoe is a must-have for professionals in assembly, automotive, food & beverages, and more. Enjoy the breathable, extra-wide fit and the convenience of a removable footbed.
Feature
- SLIP RESISTANCE (SR)
Menggantikan istilah SRA+SRB=SRC yang digunakan sebelumnya. SR berarti pengujian slip telah dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.

- OIL & FUEL RESISTANT
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

- COMPOSITE TOECAP
Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik.

- METAL FREE
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.

- ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD)
ESD menyediakan pelepasan energi elektrostatis terkontrol yang dapat merusak komponen elektronik dan menghindari risiko penyalaan akibat muatan elektrostatis. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.

- REMOVABLE FOOTBED
Ganti insole Anda secara berkala atau gunakan insole ortopedi Anda sendiri untuk kenyamanan yang lebih tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan