SAFETY JOGGER Safety Shoes Fuji S3S Mid Cut

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorTaupe
FootbedSJ Memory Foam Footbed
Lining MaterialRecycled Mesh
Midsole MaterialAnti-Puncture Textile
Outsole MaterialPhylon/Rubber
Safety StandardEN ISO 20345:2022+A1:2024 - ASTM F2413:2018 S3S SR FO HI HRO CI ESD
Toe CapComposite
Upper MaterialMicrofiber, Textile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sepatu yang ringan ini menjamin perlindungan optimal dan kenyamanan yang tidak ada duanya. Sepatu ini dibuat dengan sol lari yang tahan panas dan fungsi pelepasan muatan listrik statis, yang menjamin keamanan Anda di lingkungan bersuhu tinggi dan melindungi Anda dari potensi kerusakan yang disebabkan oleh energi elektrostatis. Konstruksi bebas logamnya tidak hanya membuatnya lebih ringan, tetapi juga menguntungkan bagi para profesional yang sering melewati detektor logam. Dengan ujung kaki pengaman komposit, penyerapan energi di bagian tumit, dan bagian atas yang dapat bernapas, Anda mendapatkan perlindungan yang unggul tanpa mengorbankan kenyamanan. Sepatu ini adalah mitra andal Anda di lingkungan basah dan kering serta di permukaan yang tidak rata.
Fitur
- BAGIAN ATAS YANG DAPAT BERNAPAS
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

- SOL LARI TAHAN PANAS (HRO)
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.

-PELEPASAN MUATAN LISTRIK STATIS (ESD)
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatis yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatis. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.

- BEBAS LOGAM
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.

- PENYERAPAN ENERGI PADA TUMIT
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan