SAFETY JOGGER Safety Shoes FLux S3S Mid Cut

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ColorBlack
FootbedSJ Recycled Memory Foam Footbed (90% recycled)
Lining MaterialRecycled Mesh (100% recycled)
Midsole MaterialAnti-Puncture Textile
Outsole MaterialPU/PU
Safety StandardASTM F2413:2024 - EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR SC FO CI ESD
Toe CapNano Carbon
Upper MaterialTPU, Synthetic Nubuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The FLUX S3S MID is a durable, low-cut safety shoe engineered for comfort and protection in light industrial settings. The synthetic nubuck upper offers strong abrasion resistance and reliable water-resistant protection. A recycled mesh lining improves breathability and moisture control for extended wear. The nanocarbon toecap ensures lightweight impact resistance, and the metal-free puncture-resistant midsole enhances flexibility and underfoot safety. The PU outsole provides superior grip and traction on dry, wet, and extremely slippery surfaces. Designed for assembly, automotive, catering, food & beverage, and logistics applications, the FLUX S3S LOW combines advanced materials, ergonomic design, and dependable performance.
Feature
- METAL FREE
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.

- SLIP RESISTANCE (SR)
Menggantikan istilah SRA+SRB=SRC yang digunakan sebelumnya. SR berarti pengujian slip telah dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.

- ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD)
ESD menyediakan pelepasan energi elektrostatis terkontrol yang dapat merusak komponen elektronik dan menghindari risiko penyalaan akibat muatan elektrostatis. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.

- SCUFF CAP (SC)
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi area pelindung ujung kaki guna mengurangi abrasi bahan bagian atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang masa pakai sepatu keselamatan.

- BREATHABLE UPPER
Peningkatan manajemen kelembapan dan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

- NANO CARBON TOECAP
Bahan canggih yang sangat ringan, bebas logam tanpa konduktivitas termal atau listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan