SAFETY JOGGER Safety Gloves Ecoprodry 2131X

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
CoatingLatex/Latex Sandy
ColorBlue
Lining Material15 Gauge Polyester
Performance Level2131X
Protection TypeProtection from Cutting, Multi-Purpose Protection
Safety StandardEN ISO 21420:2020, EN 388:2016

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Safety Jogger ECO PRODRY adalah sarung tangan safety all-in-one dengan pelapisan ganda lateks, dirancang dari bahan daur ulang (recycled), ideal untuk segala kondisi cuaca. Liner seamless berbahan poliester/nylon (15 gauge) dijamin nyaman, dipadu dengan dua lapisan pelindung:

Lapisan pertama: lateks halus yang memberikan perlindungan superior terhadap air dan kelembapan.

Lapisan kedua: lateks kasar (sandy latex) pada telapak tangan untuk grip luar biasa bahkan saat basah atau lembap
Feature
- CE
- ANSI
- RECYCLED
- 15 GAUGE
- SILICONE FREE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan