SAFETY JOGGER Anti-Cut Resistance Gloves Type Shield

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
CoatingPU
ColorGrey
Lining Material13 Gauge HPPE / Polyamide / Polyester / Glass Fiber / Elastane / Latex
Performance LevelANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6
Protection TypeMulti-Purpose Protection, Cut Protection
Size11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sarung tangan tahan potong SHIELD yang mulus dari Safety Jogger menjamin ketangkasan, keamanan, cengkeraman, dan keandalan yang luar biasa. Sarung tangan ini dirancang untuk memberikan kekuatan maksimum dalam kondisi kerja yang berat. Selain ketahanan potong yang tinggi, sarung tangan ini menawarkan kenyamanan dan ketangkasan yang luar biasa. Solusi ideal untuk pekerjaan dengan risiko terpotong.
Fitur
- Perlindungan menyeluruh
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang sangat baik dalam segala kondisi dan menjaga tangan Anda tetap aman di berbagai lingkungan.

- Resistensi potong yang tinggi
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.

- Ketahanan aus yang tinggi
Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

- Bebas lateks
Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan